曜日別特売
【ワケあり】 緊急用組み立て式トイレ コジット 78107770

【ワケあり】 緊急用組み立て式トイレ コジット 78107770
【ワケあり】 緊急用組み立て式トイレ コジット 78107770
【ワケあり】 緊急用組み立て式トイレ コジット 78107770
【ワケあり】 緊急用組み立て式トイレ コジット 78107770
【ワケあり】 緊急用組み立て式トイレ コジット 78107770

緊急用組み立て式トイレ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78107770
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥1,8981,598

サッと固めて捨てられる非常用トイレです。※水洗トイレには流せません。
備えがあると安心の、緊急用組立式トイレです!
誰でも簡単に組立てられる構造です。耐荷重も100kgでしっかりしていて丈夫。紙製なので使わない時にはは折りたたんで収納できます。汚物袋・凝固剤付きで、自宅のトイレの便器にビニール袋を直接セットして使うことも可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
便器、汚物袋×10、凝固剤×10、組立説明書×1
材質
(便器)段ボール、(汚物袋)ポリエチレン、(凝固剤)高分子吸水樹脂、食添殺菌剤
寸法(mm)
便器(組立時):255×320×255、汚物袋:650×800、凝固剤:70×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする