曜日別特売
MCR05876【ワケあり】 BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 78108549

MCR05876【ワケあり】 BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 78108549
MCR05876【ワケあり】 BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 78108549

BATTLAX SPORT TOURING T32

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本リム径(inch)18タイヤ幅(mm)140偏平率(%)70注文コード78108549品番MCR05876【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル
「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える
まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。
さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。
天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。
いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。
こんなお客様におすすめ
ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に
スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に
高いウェット性能をお求めのお客様に
出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に

用途タイヤ・足回り商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様Rear用タイヤサイズ140/70 R18パターンT32標準リム幅(inch)4タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示67V許容リム幅(inch)4.00~4.50トレッド幅(mm)144偏平率(%)70タイヤ外径(mm)653商品タイプTL
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※新しいタイヤを装着して走行される際には、特にご使用の車輌におけるタイヤの特性・性能に慣れていただくために、急制動や急発進、無理なコーナリングを避け、初めの100kmは、安全に留意して走行してください。
※高性能モーターサイクル用タイヤは、低温下において、衝撃を与えたり、変形させることにより、トレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。タイヤの保管・取扱いには、十分注意してください。
※特に低温下においては、タイヤが温まるまで走行には十分注意してください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、車輌メーカーの指定空気圧に調整ください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
※走行時及び走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
※サーキット(オンロード用タイヤ)や林道(トレール用タイヤ)などでスポーツ走行を楽しむときは、その走行条件に合った空気圧に調整ください。詳しくは販売店にご相談ください。
※走行中に操縦不安定又は異常な音及び振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車輌及びタイヤを点検してください。外観上、異常がなくても、早期に専門店へ点検を依頼してください。
※急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。
※特に、湿潤路、積雪及び凍結路は、滑りやすく、事故になる恐れがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
※タイヤを傷つける恐れがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは避けてください。
※走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
※タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動性能が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。
※安全走行を確保する為、タイヤ点検時に合わせて、ホイールバルブも劣化、亀裂が無いことを点検してください。ホイールバルブに劣化、亀裂がある場合は販売店にご相談ください。
※また、バルブキャップをしっかり締め付けているかどうかも確認してください。
※すり減ったタイヤは、運動性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。残り溝が0.8mm未満、すなわちスリップサインがあらわれているタイヤは使用できません。
※新品タイヤとお取り換えください。尚、車輌メーカーが0.8mm以上の溝限界を示している場合は、その指示に従ってください。
※瞬間パンク修理材又はタイヤ艶出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする