曜日別特売
AW20-02BCE-C-D AW20(K)-D Series SMC 78115741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW20(K)-D SeriesAW20-02BCE-C-D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/4
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ケースケースガード付
内容量1個注文コード78115741品番AW20-02BCE-C-D
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298
管接続口径
1/4
ブラケット
ブラケット付
ケース
ケースガード付
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オプション
【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする