※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AC20-D Series
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
ねじの種類
Rc
G
Rc
フロート式オートドレン
オートドレンなし
オートドレンなし
オートドレンなし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78115768
品番
AC20D-02G-D
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
オプション
【ドレン排出口】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ