38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131

38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131
38599-999-989 無線ヘッドセット MS認定  充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」 Jabra 78142131

無線ヘッドセット MS認定 充電パッド付「Jabra Evolve3 85 MS Link390a Black WLC Chrg」

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78142131
品番
38599-999-989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

【無線ヘッドセット】▼ディープラーニング技術で通話中のノイズを遮断「Jabra ClearVoice」▼周囲の環境に応じてリアルタイムで音を調整「アダプティブANC」▼より自然で疲れにくい会話を実現「空間サウンド」▼10分間の充電で最長10時間の音楽再生「急速充電」▼外部音を取り込める「ヒアスルー」▼2台同時接続「マルチポイント」▼取込み中だと一目でわかる「360度ビジーライト」▼持ち運びやすい「折りたたみ式」

付属品
USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link390a)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmオーディオケーブル、専用ポーチ、取扱説明書、充電パッド
色
黒
本体質量(g)
220
接続方式
Bluetooth、動作範囲最大30m、有線接続時USB-C、3.5mmジャック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
194×150×83
マイクロホン
6個
保証期間
2年
スピーカー
32mm
素材
【イヤーパッド】レザー
可使時間(時間)
~120 / 通話時:~25
イヤホン形状
オーバーイヤー型
認定取得
Microsoft Teams

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする