- ドッグボーン ショートストラップ SafeAll 78147496

 

- ドッグボーン ショートストラップ SafeAll 78147496
- ドッグボーン ショートストラップ SafeAll 78147496

ドッグボーン ショートストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78147496
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

独自の形状と設計により、適切なテンションを確保し、輸送中の車両のズレや損傷を防止します。
積み込み・積み下ろし作業を効率化し、作業時間と労力の削減に貢献します。
補強されたアイ部、耐摩耗性に優れたウェビング、カットや裂けを防ぐ仕上げ加工されたエッジを採用。
過酷な使用環境でも性能と耐久性を維持します。さらに、反射ステッチにより低照度環境での視認性を向上。
PVBコーティングが施されており、グリースや汚れ、路面からの水はねにも強い仕様です。
耐摩耗ウェビング
仕上げ加工エッジ
補強アイ仕様
PVBコーティング(耐油・耐汚れ・耐スプレー)
反射ステッチ

全長(mm)
400
使用荷重(kg)
1495

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする