仕様【摂取目安量】一日当たり2袋(4本)を目安にお召し上がりください、一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値(2025)(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:カルシウム68%、鉄67%。名称焼菓子(栄養機能食品)保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。アズワン品番54-0065-59原材料小麦粉(国内製造)、ショートニング、準チョコレート、砂糖、卵、ココアパウダー、マーガリン、粉末油脂、砂糖結合水飴、難消化性デキストリン、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、粉末状小麦たんぱく、食塩/結晶セルロース、加工澱粉、ソルビトール、卵殻Ca、グリセリン、乳化剤(大豆由来)、カゼインNa(乳由来)、膨張剤、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.A、V.B6、着色料(カロチン)、V.D、V.B12アレルギー小麦、卵、乳、大豆、ゼラチン栄養成分(4本(40.0g)当たり)エネルギー/180kcaL、たんぱく質/2.9g、脂質/10.3g、炭水化物/21.3g、糖質/16.7g、食物繊維/4.6g、食塩相当量/0.27g、カルシウム/480mg、鉄/4.4mg、ビタミンA/520μg、ビタミンB2/0.94mg、ビタミンB6/0.88mg、ビタミンB12/2.8μg、ビタミンD/6.0μm、ビタミンE/4.4mg、ナイアシン/8.8mg、パントテン酸/3.8mg