CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
78159742
品番
M3KA110-M5-2-AC100V
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,033
販売価格(税別)
¥
14,575
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
が
251
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
接続口径
M5
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気