曜日別特売
TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677

TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677
TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677
TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677
TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677
TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677
TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677
TMX30A-W ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利 テスコム 78162677

ミキサー 小型 氷も砕ける 6枚刃 ボトル型 400ml 保冷スティック付き そのまま飲める 持ち運びに便利TMX30A-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78162677
品番
TMX30A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

毎日のヘルシードリンク作りをもっと手軽に!6枚刃で、氷や冷凍果実も粉砕できるミキサーです。保冷スティック付きで外出先でも冷たさをキープ。飲み口付きのフタとコンパクトボトルで、オフィスやジム、アウトドアへも手軽に持ち運べます。

用途
6枚のギザ刃がパワフルに高速回転し、氷はもちろん冷凍果実もスムーズに粉砕。なめらかな口当たりに仕上がるので、スムージーやスープ作りにぴったりです。
氷は、家庭用製氷機の2.5cm角程度を7個まで、冷凍果実は2cm角以下のものを8個までで、必ず100ml以上の液体を入れてください。
保冷スティック付きで冷たさはもちろん、氷要らずで飲み物の味が薄まらずおいしさもキープ。冷たさが約2.5時間続くので、暑い夏でも冷たくておいしいドリンクを長く楽しめます。
保冷時間は、メーカー指定の試験条件下で、飲料の温度が15℃に到達するまでの測定結果をもとにした目安です。実際の保冷時間は、ご使用の環境によって異なります。
飲み口付きのフタだから、作りたてをボトルからそのまま飲めるだけでなく、持ち歩いて外出先でも手作りドリンクを楽しめます。コップ要らずなので洗い物も減らせて便利です。
スタイリッシュなデザインで、持ち運びやすいコンパクトボトル。オフィスやジム、アウトドアなどの外出先へ手軽に持ち運べて、バッグの中でもかさばりません。
ボトルを押している間だけ動作する簡単操作なので、ワンプッシュで手軽に作れます。
ボトルを回してロックすることで、ボトルを押し続けなくても動作が持続します。
モーター保護機能で負荷がかかりすぎると自動停止し、動作が止まらなくなった場合も、異常な発熱を検知して停止する温度ヒューズを搭載。万が一に備えた二重の安全設計です。
持ち歩きにちょうどいい400mlサイズ。保冷スティックを入れても十分な容量で持ち運べます。
氷や冷凍果実入りのフローズンドリンクやフレッシュフルーツのスムージーのほか、スープやドレッシングなどの調理にも。この1台で料理の幅が大きく広がります。
取り外しやすいシンプルな3パーツ構成(
)。お手入れが簡単で、いつでも清潔に保てます。
ボトル台パッキン除く
ミキサーで使えない材料:食材以外のもの、40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍した食材(冷凍果実以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど)
付属品
フタ、保冷スティック
その他
●定格容量(mL):ボトル:400●食洗機対応:×●部品・消耗品:フタ(TA036131)、フタパッキン(TA036148)、保冷スティック(TA036155)、ボトル(TA036162)、ボトル台(TA036179)、ボトル台パッキン(TA036186)
材質
PP
色
ホワイト
容量(mL)
400
質量(g)
740(本体のみ)、900(本体+ボトル)
外形寸法(mm)
118×118×317
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
1
保証期間
1年間
定格時間
1分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする