曜日別特売
199N-USBC-DOCK ドッキングステーション/USB-C接続/3画面 DisplayPort + HDMI(2x 4K60Hz, 1x 4K30Hz)/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ StarTech.com 78164339

ドッキングステーション/USB-C接続/3画面 DisplayPort + HDMI(2x 4K60Hz, 1x 4K30Hz)/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/LAN/ドライバー不要/Windows用/多機能ハブ199N-USBC-DOCK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164339
品番
199N-USBC-DOCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

USB-C接続による3画面4K 60Hz映像出力:ノートPCのネイティブGPUで駆動する非圧縮映像により、1口のUSB Type-Cポート経由で4K 3画面(2x 4K60Hz + 1x 4K30Hz)に対応(DisplayPort 2口、HDMI 1口)。ソフトウェア圧縮を使用しない高精細な映像表示。高負荷な作業環境に対応する高い映像パフォーマンスUSB-Cドッキングステーション
ドライバー不要で導入可能:Windows環境におけるドライバーおよび専用ソフトウェアのインストールが不要なプラグアンドプレイ対応のUSB Type-Cハブ。共有ワークスペース、企業内環境、端末の持ち込み利用が可能なBYOD環境に配慮し、個別設定を行わず展開が可能
高速データ転送と多彩な周辺機器接続:4口のUSB-A 5Gbpsポートおよび2口のUSB-C 10Gbpsポート(うち1口は15W給電対応)を搭載したUSB-Cドック。従来の周辺機器から高速転送に対応した新型デバイスまで、性能を損なうことなく接続可能。安定した有線ネットワーク接続に対応するギガビットイーサネットポート搭載
取り付けとセキュリティ対応:物理的な固定に対応するロックスロットを内蔵。SurfaceマウントおよびVESAマウント対応により、ドック本体をすっきりと設置可能。取り付け用アクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)

仕様
●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、Power Delivery + データ、10 Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort、1x HDMI、4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15Wパワー)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、Ubuntu 24.04 以降●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:USB Power Delivery 3.0●最大デジタル解像度:2×4K (4096×2160) 60Hz、1×4K (4096×2160) 30Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●サポートされている充電出力:USB-C (15W)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:24 VDC●出力電流:6.25 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●消費電力:150 W●色:スペースグレー●製品長さ:190 mm●製品幅:79 mm●製品高さ:27 mm●製品質量:275 g●付属品:1m ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、製品関連資料●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポートしていない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※macOS / ChromeOSは、ドライバーのインストールが必要です。
※USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。
※ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする