曜日別特売
168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409

168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409
168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409
168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409
168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409
168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409
168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409
168W-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ StarTech.com 78164409

マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/1x USB-A/ホワイト/MacBook Dell HP iPad対応 USB Type-Cハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164409
品番
168W-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

1基のUSB-Cポートを多機能化:1基のUSB-CポートにHDMI出力、USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-Aデータ通信機能を追加するコンパクトタイプのUSB-Cハブ。外出先での業務や現場での利用など、さまざまな作業環境に対応。ITアクセサリーの標準化と携行性を両立
USB-Cによる給電またはデータ通信:USB-C入力ポートを使用し、最大140WのPD 3.2パススルー充電、または5Gbpsのデータ通信に対応するUSB Type-C マルチポートアダプター。ホスト側のUSB-Cポートを占有することなく、柔軟な電源供給や高速周辺機器接続が可能
ネイティブ4K 60Hz HDMI出力:システムのGPUを使用し、ドライバーや追加ソフトウェア不要で4K 60Hzディスプレイへ直接出力。CPU負荷を抑え、グラフィックス処理を多用する業務や高負荷なプロフェッショナル用途にも対応
USB-A周辺機器の互換性を維持:USB-A(5Gbps)ポートを搭載し、BC 1.2充電に対応。USBメモリ、キーボード、マウス、ワイヤレスUSBレシーバーなどの周辺機器を接続可能。安定した動作と機器充電を実現し、USB-C対応ノートPCへの移行時も既存周辺機器との下位互換性を確保

仕様
●ホストコネクタ:USB Type-C●搭載ポート:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、Power Delivery + データ 5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。ドライバ/ソフトウェア不要●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:1●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 1●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:HDMI 2.0、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2●最大データ転送速度:USB 5Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140 W●出力電圧:5 VDC●消費電力:10 W●色:ホワイト●製品長さ:59 mm●製品幅:40 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:34 g●付属品:製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)●注意:すべてのUSB-Cポートが、USB Type-C規格の全機能に対応しているわけではありません。ホストデバイスのUSB-Cポートが、USB Power DeliveryおよびDP altモードに対応していることを確認してください。このアダプターは、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cホストポートに接続可能ですが、電力のパススルーは行われません。3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ノートパソコンによっては、充電要件に注意が必要となります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力を必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていないと認識する可能性があります。Power Deliveryに関する詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※すべてのUSB-Cポートが、USB Type-C規格の全機能に対応しているわけではありません。ホストデバイスのUSB-Cポートが、USB Power DeliveryおよびDP altモードに対応していることを確認してください。
※このアダプターは、USB Power Deliveryに対応していないUSB-Cホストポートに接続可能ですが、電力のパススルーは行われません。
※3840 x 2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。
※ノートパソコンによっては、充電要件に注意が必要となります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力を必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていないと認識する可能性があります。Power Deliveryに関する詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする