曜日別特売
164B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ StarTech.com 78164497

164B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ StarTech.com 78164497
164B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ StarTech.com 78164497
164B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ StarTech.com 78164497

マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI/140W PD/2x USB-A + 1x USB-C/MacBook Dell ThinkPad HP対応/USB Type-Cハブ164B-USBC-MULTIPORT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78164497
品番
164B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

1台でモバイルワーク環境を構築:1基のUSB-Cポートに4K 60Hz HDMI出力、140W USB-C Power Deliveryパススルー給電、USB-C/USB-Aデータ通信機能を追加。共用ワークスペースや出張時、IT展開時における変換アダプターの数を抑え、接続環境を整理
高速USB-A/USB-C接続を拡張:USB-A(10Gbps)を1ポート搭載し、BC 1.2充電に対応。高速データ転送と効率的な機器充電が可能。さらに、USB-C(10Gbps)を1ポート搭載し、USB Type-C対応周辺機器をスムーズに接続
高出力・AI対応ノートPC向け140Wパススルー給電:最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルーに対応し、AI処理や高消費電力ノートPCへの給電が可能。USB-A 2.0ポートを搭載し、ホスト側ポートを占有することなく、キーボードやマウスなどの周辺機器接続に対応
ドライバー不要・携行しやすい設計で導入を効率化:ドライバーや追加ソフトウェア不要のプラグアンドプレイに対応。セキュリティ承認の手間やヘルプデスク対応を削減。パソコンケースにすっきり収まるコンパクト設計で、ハイブリッド勤務環境への展開を効率化

用途
複数の変換アダプター不要で、HDMIディスプレイとUSB周辺機器をまとめて接続、オフィスや自宅のワークスペースに
USB-Cデバイスを大画面ディスプレイやキーボード、マウス、各種USB機器に接続、すっきり整うコンパクト作業環境
USB-C経由でノートパソコンへ給電・充電、主要ポートを確保したまま運用
仕様
●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5Wパワー)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:1●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:HDMI 2.0、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 10Gbps●UASPサポート:あり●サポートしている充電出力:BC 1.2 (1.5A)●ノートパソコン充電:最大125W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:アルミ、プラスチック●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:5 VDC●消費電力:15 W●ケーブル長:203 mm●色:スペースグレー●製品長さ:127 mm●製品幅:34 mm●製品高さ:11 mm●製品質量:78 g●付属品:製品関連資料●システム要件:利用可能なUSB-Cポートを備えたホストデバイス(アダプターの全機能を利用するには、ホストデバイスのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります●注意:すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。USB-C HostがUSB Power Deliveryに対応していない場合、PD Power PortはUSB-Cホストに電力を供給しません。UHDの解像度を確保するためには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。
※USB-C HostがUSB Power Deliveryに対応していない場合、PD Power PortはUSB-Cホストに電力を供給しません。
※UHDの解像度を確保するためには、4K対応ディスプレイが必要です(4Kは4K×2Kとも呼ばれます)。
※ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合ががあります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。
※USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする