ST210/2【ワケあり】 ブームマイクスタンド K&M 78176537

ブームマイクスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78176537
品番
ST210/2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
ホルダー部:3/8インチ規格
質量(kg)
3.2
長さ(cm)
ブーム:84.0
寸法(cm)
高さ調整範囲:90~160.5
仕上
ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする