曜日別特売

rPDU Adv G2、ME、2U、3PH、415V、48/60A

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
78177779
品番
APDU11454ME
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥606,000販売価格(税込)¥560,780
販売価格(税別)
509,800

APC NetShelter Advanced シリーズ 11k ラックPDU Metered、2U、三相、415 V、48/60 A、コンセント18口

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする