曜日別特売
GD-026 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 78201737

GD-026 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 78201737
GD-026 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 78201737
GD-026 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 78201737
GD-026 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 78201737
GD-026 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 78201737

ワークシューズ・作業靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1足注文コード78201737品番GD-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498
サイズ
LL
質量(g)
570
材質(アッパー)
合成ゴム
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする