GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
L
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78201755
品番
GD-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
サイズ
3L
質量(g)
570
材質(アッパー)
合成ゴム
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼製