タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 57766529
2024-06-30
用途: 軽快車 前輪、後輪のタイヤ交換
その他業種
今回、本商品をリピート購入しましたので、前回、購入しこれまで使用した本商品の情報を投稿します。
1.使用期間:2023年1月 ~ 2024年5月(1年4カ月)
2.走行距離:10,000 kmくらい(片道25kmの通勤で使用。ほぼアスファルト道路。)
3.摩耗の状況:(前輪)中央部も溝が少し残。(後輪)中央部は全く溝なし、両サイドの溝は少し残。⇒耐摩耗性はとてもよいと思う
4.ゴムのひび割れ:ほぼなし(保管は屋外)
5.タイヤ交換のしやすさ:ビード部もそれほど固くなく容易にセットすることができた。⇒以前使っていたパナレーサーのスーパーハードタフネスはビード部が固く、着け外しに苦労したが、本商品はそれがなかった。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード