曜日別特売
W2621B-ERPSP E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻 Panaracer(パナレーサー) 78206960

E-Ride Plus (イーライドプラス) タイヤ・チューブセット ペア巻

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ26×1 1/2
内容量1ペア注文コード78206960品番W2621B-ERPSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

スムーズで軽快な走行感と雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する、子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。耐パンク補強材の採用で耐貫通パンクを強化。
転がり抵抗の小さいトレッドパターンの採用で、スムーズで軽快な走行感を実現。
グリップ力に優れたコンパウンド、排水性の高いトレッドパターン、路面に食いつくヤスリ目加工により、雨天時でも高いブレーキ性能を発揮する子乗せ電動アシスト車に安心なモデル。
ブレーカーとチェーファーの採用で耐貫通パンク性能&耐リム打ちパンク性能を強化。

サイズ
26×1 1/2
質量(g)
750
色
(トレッド)(サイド)黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
ビード
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21404366
2026-06-30
用途: 自転車のタイヤ交換

フルセットで揃ってます。タイヤ、チューブ、リムテープの3点セット。
タイヤとチューブのセットと記載してあったので、リムテープを別注してしまいました。
明細の記載をお願いします。

2025-11-04
用途: 電動アシスト自転車の交換用

値上がりしたので辛い!
電動アシスト自転車にはこれがとてもあっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする