曜日別特売
250-1UL ユニシールステム TECH 78632025

ユニシールステム

(1件のレビュー)
軸径(Φmm)7
内容量1箱(20個)注文コード78632025品番250-1UL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

バイアス・ラジアルタイヤの傷穴埋め用。
タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを貼ることで角度のある傷に対応します。

用途
ラジアル・バイアスタイヤ用
適合乗用車・トラック釘穴(mm)MAX6軸径(Φmm)7仕様適合ラジアルパッチ:165CT・164CT、カーバイトカッター:CC6
注意
※加硫セメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34885182
2014-07-29
用途: パンク修理

10年前から、他の商品使用して無理に広げて投入するタイプ 応急でしかないので、この商品なら、最後にオールパッチ貼り付けて終了 満足できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする