W3000-10N-W-F1T8 W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79278202

W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径NPT3/8設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)注文コード79278202品番W3000-10N-W-F1T8
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,065
販売価格(税別)
9,150
接続口径NPT3/8ねじの種類NPTリリーフリリーフ機構付圧力計なし(圧力計添付用)設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79280607
2023-11-20
用途: 機械のメンテナンス

以前使っていた他社製品よりもサイズは少し大柄ですが空圧の調整はし易く、材質の耐久性も良いようなので機械担当者の評価も良いようです。最近はこの製品に変更して交換しています。フィルターレギュレーターの耐久性を考慮されている方は、この製品に限らず一度他社製を使ってみるのも良いと思います。会社によって違いは色々あるようです。

対象商品 : 79286663
2022-07-29
用途: ネギ剥き機のエアの水抜きに
建設業・工事業

ネギ剥き機に付属の水抜きフィルタの交換部品として利用。効果は絶大。とにかく水が良く取れます。コンプレッサが10年物のせいか、途中にエアフィルタを付けていますが、水が抜ききれず、このフィルタを通ると、次の油抜きフィルタには水がたまりません。

対象商品 : 79286672
2020-10-14
用途: 消耗品交換

修繕時に在庫を切らしていたのですが、当日発送していただいたので、大変助かりました。

対象商品 : 79281334
2016-05-23
用途: タイヤチェンジャーに使用
SKM株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

同じ物があって良かった。
GWを挟んでしまって、商品の到着が遅かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする