曜日別特売
W4000-8-W-Y-B3W W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79311723

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85注文コード79311723品番W4000-8-W-Y-B3W
参考基準価格(税別)¥14,780販売価格(税込)¥14,589
販売価格(税別)
13,263
接続口径1/4接続方式Rc使用流体圧縮空気エレメント(μm)0.3(サブミクロン)ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)80流れ方向標準流れ(左→右)オートドレン仕様手動ドレンコック付圧力計標準圧力計(G401-W)付排気機構リリーフ機構付リリーフリリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする