曜日別特売
BAW02010 シルバー泡立 寿菓工精器(ホテイ印) 79397184

シルバー泡立

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
内容量1個注文コード79397184品番BAW02010
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。

全長(mm)
300
直径(Φmm)
80
型番
#10
TKG品番
9-0501-0504
TKG品番(2017)
6-0449-0504
仕様
リング無
材質
18-8ステンレス(SUS304)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-15
用途: 菓子作り
自動車・二輪車・自転車関連業

優秀品。1年以上使ったが劣化なし。耐久性に問題ない。こういう簡素なモデルがいい。

対象商品 : 79397157
2024-05-01
用途: 菓子製造時
製造業

泡立器はこれが1番です。
長年使っても使用感が変わらないので、今回サイズ違いの購入でした。

対象商品 : 79397175
2021-09-09
用途: 粉と水を混ぜる作業

がっちりしていて壊れにくく、重宝しています。
グリップも握りやすいです。

2人が参考にしています
対象商品 : 79397306
2020-08-27
用途: 食品製造時の原料の撹拌
製造業

大切に使用していましたが、経年劣化で同じメーカーを探し購入いたしました。使い慣れているので、変わらずに重宝してます。

2020-01-28
用途: シフォンケーキに役立ってます
サービス業

サイズも手にぴったりと扱いやすく、メレンゲを作る際に重宝しています。

対象商品 : 79397193
2019-06-14
用途: 麺製造時の水配合時、撹拌に使用

業務用で使用頻度が高い為か、従来使用していたものは壊れやすく束ねている部分が取れる事が多く1ヶ月で交換していましたが、こちらは丈夫でとても満足しています。

対象商品 : 79397175
2019-02-10
用途: 発酵玄米づくり
サービス業

作りがしっかりしているので、10合のお米をかき混ぜるのに使いやすいです

対象商品 : 79397175
2018-10-22
用途: バターやクリームの泡立て
金融・保険業

試しに1本購入してみましたが、使い勝手が良かったので再度注文
させて頂きました。持ち手の作りがしっかりしていて持ちやすいので
作業がとても楽です。これ以外の泡立て器の出番が減りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする