曜日別特売
BAW3221 抗菌カラーハンドル泡立 TKG 79397516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌カラーハンドル泡立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)500
ピンク
内容量1個注文コード79397516品番BAW3221
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハンドルには抗菌剤配合。接合部から水が入ることもないので大変衛生的です。
食品別に色分け管理ができるので、アレルギー対策やゾーン管理に最適です。
熱風保管(120℃まで)、煮沸消毒(10分以内)も可能。漂白剤の使用や紫外線殺菌もOKです。

全長(mm)500ピンク頭径(Φmm)115TKG品番9-0501-0121TKG品番(2017)6-0449-0121材質(線材)18-8ステンレス、(ハンドル)抗菌剤入りポリプロピレン、ナイロン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする