ユニセックスコックシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79397939 品番 FB4552U
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ホワイト サイズ3L 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)50 袖丈(cm)46 着丈(cm)75 バスト(cm)123 素材ポプリン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
レストランのコック
その他業種

もっと大きいサイズの服(6L、7L等)がほしい
サイズが無くて困っている
動けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする