作務衣(下衣)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79410408 品番 FP6710U
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

FJ0709U 作務衣(上衣)とセットアップで

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)68 ウエスト(cm)70 股上(cm)29 ヒップ(cm)101 素材ハニカム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする