ブリスト バジュラダーナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79417889 品番11XH FBR-11XH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

未開の領域に潜むファイターに「磯ベイト」で挑め
「磯からバショウカジキを釣るのがガキの頃からのオレの夢なんだ!」と上宮がカミングアウトしたのが3年前。鹿児島遠征に来た赤塚との酒の席だった。それは、Fishmanが「磯ベイト」の世界を切り拓くきっかけとなった。
そして、その夢への第一歩となる、ブラッギング専用ロッド『BRIST VAJRADANA 11XH』が完成。
このロッドの最大の特徴はキャストのしやすさにある。
バックスペースが十分で、しっかりテイクバックが出来る場合と、逆にそれが不可能な場合とでは、ルアーの垂らしの長さに大きな違いが生じる。
そのギャップがスプールのリリースポイントのずれになり、バックラッシュにもつながるのだ。
その点、このロッドは比較的ソフトで粘りのあるティップを備える事により、リリースポイントに幅を持たせた。
イージーなキャスト性能を産み出す事に成功したのだ。
スタッフ推奨リール
シマノ
カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)
ダイワ
レクサ400(輸出モデル)
アブガルシア
レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター
テールウォーク
エラン スーパーワイドパワー
海外メーカー
シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:40〜100 タイプ継数:3ピース 全長(cm)335 自重(g)469 号数ライン(PE):3〜6 仕舞(cm)118
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする