ブリスト ハイドロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79417898 品番8.5XXH FBR-85XXH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

強さの一歩向こうへ。ショア、オフショアの10kg〜20kgオーバーを設定「超々ヘビーバーサタイルビッグベイトロッド」
BRIST HYDRO8.5XXHは、ビッグベイトを用いた弩級のランカーシーバスやアカメ狙いをメインとしながら、オフショアキャスティングゲームによる大型の回遊魚までを視野に入れて開発した、いわば対大物用超々ヘビーバーサタイルロッド。
大物と対峙すべくこだわったのはもちろん「強さ」だが、さらにその一歩向こう「その強さをいかにして活かすか」という点に特にこだわった。
ガイドセッティングは、張りはあるが曲がり込むブランクスを存分に活かすための配置にし、バッドまで絞り込んでもブランクにラインが干渉しない。また太糸使用時のガイド抜けを損なわないよう、大口径のガイド配した。
そしてグリップ。対巨魚用で使用が想定される大型ベイトリールはパーミングする手とグリップの間にギャップが生じる。そこで長時間キャストし続けられるようパーミングサポートとしてリアグリップに”膨らみ”を設けた。
ブランクスは強靭であるが、そのティップは繊細で曲がりつつも張りを持たせた。キャスト後のティップのブレを無くし、糸絡みやバックラッシュ等のトラブルを軽減。かつ飛距離の向上にも貢献。
ガイドセッティング、グリップ、ブランクス、それら全体を見た時の”ロッドバランス”にもこだわり、ベイトタックルならではの繊細なロッドワークを可能にするセッティングに。ひとたび手に取れば見た目からは想像できない軽さに驚かれることだろう。
ルアーへのリニアな操作感を損なわず、それでいてファイト時にはしっかりと魚の引きに追従する絶妙な張りが記録魚のキャッチを確実にサポートする。手足の震えるようなエキサイティングな釣りを求めるアングラーへ送る1本。貴方にしか見る事の無い世界をこのロッドと共に切り開いてほしい。
ブランクス
ランカーシーバスからアカメ、オフショアでは40kgクラスのキハダまで。
力負けをしないパワーを備えているが、しっかりと魚を追従し、暴れさせずに浮かす柔軟さも兼ね備えたFishmanらしいテーパーデザイン。
ティップ
ブランクスは強靭であるが、曲がりと張りを持たせたティップは、キャスト後のブレを無くし、トラブルの軽減にも貢献。
ガイドセッティング
フルベントさせてもブランクスにラインを干渉させない。また、太糸使用時のガイド抜けを損ねない為に大口径ガイドをセッティングした。
グリップ周り
大型のベイトリールを使用際に生じる手とグリップの間のギャップを埋めるため、パーミングサポートとしてリアグリップには膨らみを設けた。こうすることにより長時間キャストしても疲れにくくなる。
グリップエンド
グリップエンド部には膨らみのあるラバーパーツを採用し、EVAにはキャストやファイト時に抜け防止となるようシェイプを施した。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)
ダイワ
タトゥーラ TW 300・400、レクサ400(輸出モデル)
アブガルシア
レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター
テイルウォーク
エラン スーパーワイドパワー
スタジオオーシャンマーク
BLUE HEAVEN 100、80
海外メーカー
シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:50〜230 タイプ継数:3ピース 全長(cm)259 自重(g)312 号数ライン(PE):3〜8 仕舞(cm)89.5
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする