ブリスト コモド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79417925 品番8.3XXXXH FBR83XXXXH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

コンセプトは年々巨大化するルアーへの対応。
例えばアカメのベイトは、20cmを超えるコノシロや50cm近くのボラである。
必然的にルアーサイズは巨大化し、重さは24oz(約700g)にも迫る。
硬いだけのロッドでそれを投げる行為は苦行でしかない。
ところが、このロッド<ブリストcomodo8.3XXXXH>は、そのしなりの反発力で巨大な超重量級ルアーを遠くへと飛ばしてしまう。
国内外のモンスターフィッシュに出会える機会が増えることだろう。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)
ダイワ
レクサ400(輸出モデル)
アブガルシア
レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター
テールウォーク
エラン スーパーワイドパワー
海外メーカー
シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:168〜672 タイプ継数:3ピース 全長(cm)253 自重(g)280 号数ライン(PE):3〜10 仕舞(cm)89
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする