ビームス ローワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79417959 品番8.6L FB-86L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Fishmanロッド群でNo.1恍惚キャストのLOWERに8.6ftが追加
ビームスLOWERに長尺の8.6フィートが追加。バット部の継ぎセクション位置が7.3Lよりも長くなったことによって、キャスティングがしなやかなのにシャープという印象をうけるだろう。
これが無駄のないパワー伝達を可能にし、さらなる遠投性能アップにつながる。7.3Lではどうしても届かなかった5〜6gの重さのルアーを、理想の場所へ届けてくれるはずだ。
8.6ftのレングスから放たれ、巻きなどのアクション、そしてバイトとなるのだが、このときさらに驚く性能が現れる。絡みつくように外れづらい「針掛かり」性能にも力を入れて開発したティップセクションである。
【ブランクス・ガイド】
穂先の#1にはシングルフットガイドを装着し持ち重りを軽減。ローワー特有のしなやかなキャストができるティップセクションに、適度な張りを加えて感度と飛距離アップに。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
【フィネス用】アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100>アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、カルカッタコンクエストDC101HG、スコーピオンBFS、SLX BFS
【遠投・太糸用】アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100
ダイワ
【フィネス用】スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア
【遠投・太糸用】スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H
アブガルシア
【フィネス用】レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
【遠投・太糸用】レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:5〜25 タイプ継数:3ピース 全長(cm)262 自重(g)167 号数ライン(PE):0.6〜2 仕舞(cm)96
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする