曜日別特売
3.9UL LIMITED FB-39UL ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 79417986

3.9UL LIMITED FB-39UL ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 79417986
3.9UL LIMITED FB-39UL ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 79417986
3.9UL LIMITED FB-39UL ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 79417986
3.9UL LIMITED FB-39UL ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 79417986

ビームス ブランシエラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード79417986品番3.9UL LIMITED FB-39UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

進化した高精度キャストブランシエラに3.9ftのLIMITEDがデビュー。さらにしなやかなティップでバイトを絡めとる。
ビームスブランシエラにリミテッドモデルが追加される。3.9ftというショートレングスによって川に立ちこんでいてもフリップキャストができるほどだ。
ブランクスは小さなバイトも弾きづらいように、ティップセクションにはチューブラのグラスマテリアルを装備している。それでいてロッドアクションによるトゥイッチにもストレスなく対応。
柔らかいティップだがキャスト時には素早いスナップ効果でポイントへ吸い込まれるような低弾キャストが容易に撃てるという不思議な竿に仕上がった。さらにカスタムメイドで見るようなウッドグリップ(木製)を確保した。これがリミテッドという理由である。
グリップ材:檀木(だんぼく)
特徴:堅硬質の木材。材が堅く、緻密で比重も大きく、光沢があり、そりも少ないところから、高級家具材などにも使われている。
ウッドグリップ標準装備。均等3psでコンパクトに収納。
【グリップ部】
Fishman初となるオリジナルリールシートを開発。そしてLIMITEDは木製のウッドグリップ+フォアグリップが標準装備。※木目はサンプル写真と異なる場合があります。
【ブランクス】
ティップ部にはチューブラのグラスマテリアルとカーボンをコンポジットし、小さなバイトでも弾きづらくなった。
それでいて細かいトゥイッチも入れやすいように張りも装備し、キャストアキュラシー、アクション、バイト時の一連が異次元の快適さを追求した。
竿袋はアイヌの文様にインスパイアされ、デザインした「アミュレット」を表生地に採用短刀袋を彷彿とさせる仕上がり。
スタッフ推奨リール
シマノ
アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS
ダイワ
シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、スティーズAIR TW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア
アブガルシア
レボALC-BF7、レボALC-IB

用途
釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:2~7タイプ継数:3ピース全長(cm)119自重(g)133号数ライン(PE):0.5~1仕舞(cm)42.5
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする