ビームス エクスパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79418056 品番4.3LTS FBX-43LTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

仕舞寸法40cmの4.3フィートがビームスブランシエラの次の渓流用ベイトキャスティングロッド。
さらに持ち運びが便利な「テレスコピック」採用。このロッドのコンセプトは本当に実践で使える、破損の少ない超コンパクトな振出竿。
ブランクスは張りがあるのに粘り腰であるように、異なったトン数のカーボンマテリアルを各層ごとに配置したことにより成功した。さらにBC4のように継ぎが多い製法にブランシエラの曲がりを移植。
源流や里川において小さなピンスポットを正確に撃てるアキュラシー性能と、誘う範囲が狭いポイントへ、張りのあるティップによって、即アクション動作が伝達しやすいテーパーデザイン。
収納時のトップガイドは根元が根元ガイドのフレーム内に収まるので、トップ折れの事故を効果的に防止している。
エンドプレートには水抜き穴があり、内部の水も簡単に排出。また修理の際にはエンドプレート自体取り外しが可能。
セミハードケース・セミハードティップカバー付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS
ダイワ
シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア
アブガルシア
レボALC-BF7、レボALC-IB
五十鈴工業
BC421SSS

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:3〜8 タイプ継数:4ピース(テレスコピック) 全長(cm)130 自重(g)93 号数ライン(PE):0.4〜0.8 仕舞(cm)40
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする