商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
myfa コレクションポケット 12ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79419946
品番
N3307
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
トップインタイプ。ステッカーやフレークシールが入る。
用途
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色
クリア
質量(g)
13
穴数
30(2・4)穴
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
230××302