アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 手術室用品
アズワンの 消毒盤台
昇降式器械台 SRシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79421879
品番
SR-301
参考基準価格(税別)
¥528,000
販売価格(税込)
¥579,700
販売価格(税別)
¥
527,000
バスケットに入れる
SR-301は手術台に対して直角に入ります。
手術台に対して直角に入ります。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム
質量(kg)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×430×930〜1430
キャスター径(Φmm)
50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番
8-4793-11
昇降方式
足踏み・油圧式
注意
※ステンレストレーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません