サンプル画像
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の 飲食・食品工業用ウェア
Printstar(トムス)の 飲食業向け
Printstar(トムス)の はっぴ
ベーシックハッピ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79451830
品番
00800-NEH
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
イベントや催事で大活躍のハッピ
仕様
衿ネーム:TEAR AWAY LABEL
色
オレンジ
サイズ
F
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
36
身幅(cm)
67
身丈(cm)
85
衿幅(cm)
6