サンプル画像

ベーシックハッピ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79451848 品番 00800-NEH
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

イベントや催事で大活躍のハッピ

仕様衿ネーム:TEAR AWAY LABEL ブラック サイズF 混率(%)綿100 肩幅(cm)67 袖丈(cm)36 身幅(cm)67 身丈(cm)85 衿幅(cm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする