GP-22

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79474440 品番102707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100

幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。林道ツーリングに想定される、さまざまな路面をカバーする。

用途前後共用 サイズ120/90-18 タイプWT(チューブタイプ) No.iRC:102707 外径(Φmm)676 タイヤサイズ120/90-18 M/C 65P 標準リム幅(inch)2.75 許容リム幅(inch)2.50-2.75 トレッド幅(mm)123 ロードインデックス65 速度記号P
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする