オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
79476007
品番
SL-L2550GY/2P
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
工作用カラースポット球
工作に光の要素を加えることができます
カラーはイエロー(黄)です
乾電池2個用
色
イエロー
定格
2.5V/0.3A
定格電圧(V)
2.5
口金
E10
電球形状
カラースポット球
入数
2個
注意
※ 点灯中や消灯後は電球が熱いので手や肌などに触れないでください。( やけどの原因となることがあります )
※ 電球を燃えやすいものに近付けないでください。(火災の原因となることがあります)