サンプル画像

ECO.R HVバッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)5時間:36、20時間:49 注文コード79482447 品番EHJ-S55B24R-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はバッテリー容量など9種類から選べます 他の種類を見る

トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー
車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。
VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。
トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。
「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。

用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。 電圧(V)12 本体質量(kg)12 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×128×202 バッテリー容量(Ah)5時間:36、20時間:49 持ち手 充電電流(A)5 主な適合車種プリウス(W20系)、プリウス(W30系)、プリウスPHV(W35系)、プリウスα、レクサスCT200h(A10系)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする