ドリテック
ドリテックの はかり
ドリテックの 吊はかり
ドリテックの デジタル吊はかり
バックライト付ラゲッジスケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79494049
品番
LS-110SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
換算の目安値:重量1kg=lb/oz
材質
ABS樹脂、ステンレス
色
シルバー
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
最小表示(kg)
0.05kg
機能
表示固定:あり、風袋引き:あり
保証期間
1年間
最大計量(kg)
50
電池残量表示
あり(「Lo」表示)
バックライト
あり
計量範囲
0.10kg〜50.00kg