測定範囲-40〜60℃/0〜100%RH
種別本体
寸法(mm)54×105×14
質量(g)約80
電源単4乾電池×2本(付属)
測定項目温度・湿度
内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度/1点、湿度/1点
温度測定範囲(℃)-30〜60
使用環境温度(℃)-20〜55(本体)
記憶容量各6000
データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)
温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5〜50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)
湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0〜99%RH)
温度表示方式デジタル
特性なし
記録間隔1〜60分で任意設定
湿度測定範囲(%RH)0〜100
校正証明書トレサビリティ証明書付き