曜日別特売
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311

 

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc 交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct Nikon(ニコン) 79519311

交換レンズ NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79519311
品番
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

かつてない開放F値0.95の描写力、S-Line最高峰の大口径標準単焦点マニュアルフォーカスレンズ
非常に高い解像力と大きく美しいボケ、卓越した点像描写を実現しています。極めて高い光学性能により、絞り開放からピント面で類を見ない解像力を発揮。なめらかに変化してゆく理想的なボケと、f/0.95が生みだす浅い被写界深度により、これまでの立体感とは一線を画す空間を創り出すことが可能。サジタルコマフレアを徹底して抑え込むことで、夜景や星景もひと際美しくドラマティックに描けます。
・NIKKOR史上最も明るい開放F値0.95の大きく美しいボケ
・開放F値0.95からピント面で際立つ比類なき解像力
・ポートレートや風景はもちろん、暗所でのディテール描写が問われる星景まで、細部まで驚くほど精緻に描写
・絞り開放から画像周辺部まで美しい点描を描く、卓越した点像再現性
・高い収差補正能力を発揮する大口径研削非球面レンズを搭載
・EDレンズ4枚を採用し、至近から無限遠までの軸上色収差を効果的に補正
・アルネオコートとナノクリスタルコートで効果的にゴースト・フレアを抑える優れた逆光耐性
・シルバーラインやNoct刻印、金属切削加工などS-Line最高峰レンズならではのプレミアムデザインと精密な操作性
・静止画・動画撮影時も緻密な操作が可能な、しっかりとしたトルクと大きな回転角のフォーカスリング
・機能が割り当てられて、ピントや明るさを滑らかに変化させられるクリックレスなコントロールリング
・所有する喜びを存分に味わえる、こだわりの付属品[レンズフード&トランクケース]
・レンズ情報パネル、カメラのFn1/Fn2ボタンと同感覚での使用が可能なL-Fnボタンなど、撮影者の期待に応える高い機能性
・電磁絞り機構の採用
・防塵・防滴に配慮した設計
・レンズの最前面にフッ素コートを採用

付属品
レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、ねじ込みフード HN-38、トランクケース CT-101
その他
ニコンZマウント
寸法(mm)
最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):102×153
質量(g)
約2000
倍率(倍)
最大撮影:0.19
羽根枚数
(円形絞り)11枚
フィルター直径(Φmm)
82
レンズ構成
10群17枚(EDレンズ4枚、非球面レンズ3枚、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
撮影距離(m)
最短:0.5
絞り
最小:f/16、最大:f/0.95
画角
40°50'(撮像範囲FX)、27°20'(撮像範囲DX)
注意
※NIKKOR史上最も明るい開放F値:ニコンカメラ用の交換レンズにおいて。
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする