交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO
主な特長
【美しくにじむボケを継承したコンパクトPROレンズ】
M.ZUIKO DIGITAL F1.2 シリーズの美しくにじむボケを継承し、PRO レンズにふさわしい高画質を実現したコンパクトな高性能レンズです。
【高い解像力】
先進の光学技術で、M.ZUIKO PRO にふさわしく中心から画面の隅々まで高い解像力を発揮。 ハイレゾショットにも対応した高解像レンズです。優れた描写力を実現するため、10群11枚のレンズ構成にスーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚、スーパーHRレンズ2枚、非球面レンズ2枚を効果的に配置することで、F1.4 の明るいレンズながら画面周辺部までシャープな写りを実現しています。また、ZEROコーティングを効果的に使用し、鏡枠内の内面反射抑制を最適に行うことで、ゴースト・フレ アの発生も軽減しています。
【美しくにじむボケ】
”ボケを極める” M.ZUIKO PRO F1.2 シリーズのノウハウを生かし、ピント面からアウトフォーカス部にか けてにじむように溶けていく「美しくにじむボケ」を実現。収差測定器を用いてボケを収差レベルで測定し、球面収差曲線を最適にコントロールすることで、「美しくにじむボケ」と解像力を高次元で両立しました。
【小型・軽量】
開放 F1.4 の明るいレンズながら、小型軽量を実現。気軽に持ち歩き、いろいろなシャッターチャンスを捉えるのに最適です。
【防塵・防滴・耐低温性能】
シーリングを各所に施し、保護等級1級(IPX1)の優れた防滴性能を実現。加えて、-10℃耐低温性能を達成。また、撥水撥油・防汚に加え摩擦低減の効果もあるフッ素コーティングを採用し、レンズに付着した汚れも容易に除去することが可能です。防塵・防滴・耐低温性能を持つカメラボディと組み合わせることで、雨、雪の中、砂塵舞う過酷な環境下でも安心して撮影を続けられます。
【高速・高精度 AF】
優れた光学設計技術、レンズ加工技術によりフォーカスレンズの軽量化を実現。高速・高精度なAFを可能とし、ストレスのない撮影ができます。
【あらゆるフィールドで豊かな表現を実現】
誇張されない自然な遠近感と開放F値でのボケ表現を両立するユニークな40mm(35mm判換算)の画角で、風景、ポートレート、スナップ、テーブルフォト等、身近な撮影領域で活躍します。近接撮影にもこだわり、最短撮影距離25cmと被写体に近づいて撮影倍率0.22倍の迫力あるクローズアップ写真を撮影可能。加えて、美しくにじむボケを活かして多彩な表現が可能です。
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ