曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 - OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 - OM SYSTEM

主な特長
【ミラーレス一眼用レンズで最高倍率の16.6倍ズーム】
35mm判換算で広角24mmから望遠400mmまでの広い焦点距離をカバーするミラーレス一眼用レンズとしては最高倍率の16.6倍ズームを実現。レンズ1本で、広範囲を写したり、狙った部分を大きく切り取ったりすることができます。
【優れた近接撮影性能】
高倍率ズームレンズながら近接撮影に強いのも特長です。広角24mm(35mm判換算)時にはレンズ先端から10cmの距離まで被写体に近づいて撮影できます。
【持ち歩きに最適な小型軽量システム】
小型軽量化を実現。OM-D E-M5シリーズに装着した場合の総重量は約900g。カメラボディーに装着して持ち歩く際にも優れた携帯性を発揮します。
【信頼の防塵・防滴機構】
ほこりや水分の侵入を防ぐ密閉シーリングを徹底的に施すことで、信頼性の高い「M.ZUIKO PRO」シリーズと同等の防塵・防滴性能を実現。あらゆる撮影環境で安心して使用できます。
【高速・高精度AF】
接合レンズ1枚の軽量なフォーカスレンズでピント合わせを行うインナーフォーカス方式を採用し、高速・高精度なAF性能を実現。撮影タイムラグが短く、一瞬の撮影機会を逃しません。
【高倍率と小型化を両立する光学設計】
特殊レンズを効果的に配置することで、ズーム全域での高い描写性と小型化を両立。スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ2枚を贅沢に使用し、ズーム全域で色収差の変動を徹底的に抑制。3枚の非球面レンズによって像面湾曲と歪曲収差の変動も抑えています。ゴースト・フレアの発生を軽減するZEROコーティングも採用しました。周辺光量の低下を抑制し画面の周辺までクリアな描写と、ピント位置を変更したときの画角変動を最小限に抑制しています。

内容量
1個
注意
※ミラーレス一眼用レンズとして最高倍率:2019年2月13日時点、OMデジタルソリューションズ調べ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145579ED 12-200mm F3.5-6.3
140,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする