PS-F1200-NV ポータブル電源  NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /15出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT 79519661

ポータブル電源 NAVY [リン酸鉄リチウムイオン電池 /15出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79519661
品番
PS-F1200-NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

安全性が高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン充電池 (LiFePO4)を採用
0%から満充電までたったの2時間 静音充電にも対応で、シーンにあわせて充電モードが選べる
0.1秒以内でバッテリー供給に自動切り替え 停電時にも安心のUPS(無停電電源装置)機能を搭載
家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電に対応
アウトドアから災害時まで安心のLEDライト搭載
分かりやすい日本語表示
AVIOTならではの安心・充実のアフターサポート 24時間365日国内電話サポート+2年間の長期保証+廃棄費用のお客様負担なし

仕様
LED表示灯, 高速充電、互換デバイス:スピーカー, スマートフォン, タブレット, 小型冷蔵庫、ポータブル:はい、電気:はい
性能
急速充電:2.0h
質量(kg)
13、電池:10
電圧
100 ボルト
ポート数
13
充電時間(時間)
1.5 Hours
コネクタ
USB Type A, USB Type C
バッテリー容量(mAh)
315000
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
26×38×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする