PS-F3000 ポータブル電源  [リン酸鉄リチウムイオン電池 /14出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応] AVIOT 79519670

ポータブル電源 [リン酸鉄リチウムイオン電池 /14出力 /AC・DC充電・ソーラー(別売) /USB Power Delivery対応]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
79519670
品番
PS-F3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800
質量(kg)
34
色
1色
定格出力(W)
3000
口数
出力:14口
機能
パススルー機能:○、UPS機能:○(0.014秒以内切替)
容量(W)
2560h
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン充電池
充電時間
1.7時間(最短)
瞬間出力(W)
最大5000
充放電回数(回)
4800
入力ポート
AC 1口、DC 2口
出力ポート
AC 3口(20A)、AC 3口(20A)、AC 1口(25A)、DC 2口、USB-A 2口(QC3.0)、USB-A 2口(2.4A)、USB-C 2口(PD100W)、シガーソケット 1口、アンダーソン端子 1口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする