アゼアス
アークフラッシュ防護服 カテゴリー3セット(ロンググローブ)
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
L
LL
3L
4L
5L
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79540198
品番
AZ ARC 39929 C3L
参考基準価格(税別)
¥194,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。
耐アーク熱性能値(ATPV値):39.9cal/cm^2
用途
アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
股下(cm)
80
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
65
注意
※NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
※電気アークによるエネルギー放出(アークフラッシュ)に対する防護に特化した製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。
商品説明動画
参考になった