アゼアス
アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ)
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
L
LL
3L
4L
5L
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79540225
品番
AZ ARC 39917 C2S
参考基準価格(税別)
¥156,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。
耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2
用途
アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護
サイズ
4L
胸囲(cm)
138
股下(cm)
80
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
65
注意
※画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「12.3cal」です。
※NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
※電気アークによるエネルギー放出(アークフラッシュ)に対する防護に特化した製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。
商品説明動画
参考になった