V-23ZMK2【ワケあり】 中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 79578996

中間取付形ダクトファン / 低騒音オール金属タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79578996
品番
V-23ZMK2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥65,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

接続パイプΦ150mm
低騒音設計
給気転用可能
風圧式角形2枚シャッター搭載
複数台連動運転用リレー内臓
風量強弱2段切換
速結端子接続
取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)
天吊金具同梱
オール金属タイプ
シロッコファン採用(金属製)

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
11.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】75/95(50Hz/60Hz)、【弱】62/65(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】48/48(50Hz/60Hz)、【弱】38.5/35.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
296×405×682
風量(m3/h)
【強】600/610(50Hz/60Hz)、【弱】400/350(50Hz/60Hz)
羽根径(Φmm)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする