曜日別特売
VD-23ZV7【ワケあり】 ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 79579057

VD-23ZV7【ワケあり】 ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 79579057
VD-23ZV7【ワケあり】 ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機 79579057

ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
200
風量(m3/h)
(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):850/480/330
騒音値(dB)
(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):51/37.5/28
注文コード
79579057
品番
VD-23ZV7【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥88,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥26,980

定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。
24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
8.9
定格電流(A)
(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.72/0.44/0.19
定格消費電力(W)
(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):99/20/8
騒音値(dB)
(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):51/37.5/28
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
鋼板
タイプ
オール金属タイプ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50-60
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
DCプラシレスモーター
風量(m3/h)
(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):850/480/330
有効換気量(m3/h)
パイプ長さ20m時(急速/強/弱):600/480/330、パイプ長さ30m時(急速/強/弱):525/480/330
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
200
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする