曜日別特売
17QN41-157 UD クオン 助手席フラットキット プロダックス 79579617

17QN41-157 UD クオン 助手席フラットキット プロダックス 79579617
17QN41-157 UD クオン 助手席フラットキット プロダックス 79579617
17QN41-157 UD クオン 助手席フラットキット プロダックス 79579617
17QN41-157 UD クオン 助手席フラットキット プロダックス 79579617
17QN41-157 UD クオン 助手席フラットキット プロダックス 79579617
17QN41-157 UD クオン 助手席フラットキット プロダックス 79579617

UD クオン 助手席フラットキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79579617
品番
17QN41-157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,516
販売価格(税別)
¥23,196

【商品の特徴】
UD 17クオン専用の助手席フラットキットです。
助手席の上に載せて付属の支脚で固定するだけで、簡単にフラットなスペースを作ることができ、室内空間をより広く有効活用できます。
車種専用設計により高いフィット感を実現し、設置時も違和感のない自然な仕上がり。
極厚35mmウレタンを使用したクッション性のある構造で、しっかりとした弾力と快適性を兼ね備えています。
表面にはソフトでさらりとした上質なレザー生地を採用し、外周は丁寧な縫製仕上げ。
くぼみにくく、高級感のある見た目と実用性を両立しています。
さらに、難燃・抗菌・防汚・耐アルコールなどの機能を備えたJAVIA取得生地を使用しており、安心してお使いいただけます。
センターフラットキットや寝台フラットキットと合わせて使用することで、車内全体に統一感を持たせることができ、より快適で上質な空間を演出します。
国内自社工場で製造した日本製で、品質にもこだわったアイテムです。

用途
車内のフラット化
関連資料:取付説明書(0.2MB)
注意
※【適合車種】
※UD クオン(2004年11月~現行)
※フルモデルチェンジしたクオン(2017年4月~)への取付も可能です。
※カスタムグレードの車両へも取付可能ですが、寝台マットとの段差が生じますので予めご了承ください。
※【ご注意】
※・本製品は駐停車時の使用を目的とした助手席フラットキットです。
※・フラットキット使用時は、マットが不安定にならないよう補強脚アジャスターの調整を定期的に行ってください。
※・キャブチルト時はマットが落下しますので、必ず取り外すようにお願いします。
※・マットに部分的に強い力を加えるとマットが跳ね上がり思わぬ怪我をする恐れがありますので、十分にご注意ください。
※・製品に付いているブランドタグの位置は、製造時期により異なる場合がございます。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする